Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4995 13-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, murto-mittausyksikkö | AD9DXY 4R615

PROTO J4995 13-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, murto-mittausyksikkö

Varastossa
Tuote: AD9DXY Malli: J4995Ristiviite: 4R615
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
€42.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus2.3 "- 7"
Varsi tyyppiLyhyt
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiL-muotoinen
MittaustyyppiSAE
Palojen lukumäärä13
Koko koodiS17
Koot sisältyvät0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J4995 pyöreäpäinen kuusioavainsarja ruuvikiinnitykseen tuotannossa, teollisuuskoneissa ja valmistussovelluksissa
    • Seosteräsrakenne tarjoaa korkean lujuuden ja kestävyyden, ja L-muotoinen kahva tarjoaa täydellisen pidon ja tuen
    • Musta oksidipinta tarjoaa täydellisen suojan hankaavilta nesteiltä, ​​kemikaaleilta ja kovalta teolliselta ympäristöltä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J4996 9-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, 2.5 mm kuusiokoko, metrinen | AB3ADV 1Q808 J49963 "- 7.75"Pitkätmetrinen91.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm€30.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4995 13-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, murto-mittausyksikkö
€42.72 / yksikkö