AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 saksetodistuspöytä, 66 tuuman alustan leveys, 16.75-112.75 tuuman korkeus | CG6CGV

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 saksinostopöytä, 66 tuuman alustan leveys, 16.75 - 112.75 tuumaa korkeus

Tuote: CG6CGV Malli: TRK-096-0040-T2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus76 "
Pohjan leveys42 "
Kantavuus4000 lbs.
Alennettu korkeus16.75 "
Max. Alustan pituus100 "
Max. Alustan leveys66 "
Min. Alustan pituus76 "
Min. Alustan leveys42 "
Moottori HP5
Sylinterien lukumäärä2
Korotettu korkeus112.75 "
Aika:30 sekuntia.
Matkan pituus96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 855
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottori HPPohjan pituusPohjan leveysAika:KantavuusMax. Alustan pituusMax. Alustan leveysMin. Alustan pituusHinta
AUTOQUIP TRK-036-0020-T2 saksetodistuspöytä, 50 tuuman alustan leveys, 10.5-46.5 tuuman korkeus | CG6CGH TRK-036-0020-T21.532 "26 "13 sekuntia.2000 lbs.56 "50 "32 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0020-T2 saksetodistuspöytä, 47 tuuman alustan leveys, 11.5-71.5 tuuman korkeus | CG6CGJ TRK-060-0020-T21.547.25 "23 "21 sekuntia.2000 lbs.72 "47 "47.25 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0040-T2 saksetodistuspöytä, 57 tuuman alustan leveys, 11.75-71.75 tuuman korkeus | CG6CGK TRK-060-0040-T2547.25 "33 "42 sekuntia.4000 lbs.72 "57 "47.25 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-060-0100-T2 saksetodistuspöytä, 72 tuuman alustan leveys, 18.5-78.5 tuuman korkeus | CG6CGL TRK-060-0100-T2558 "48 "65 sekuntia.10000 lbs.82 "72 "58 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0020-T2 saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 86 tuuman korkeus, 2000 lbs Kapasiteetti | CG6CGM TRK-072-0020-T21.556 "36 "26 sekuntia.2000 lbs.80 "60 "56 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0040-T2 saksetodistuspöytä, 60 tuuman alustan leveys, 13.75-85.75 tuuman korkeus | CG6CGN TRK-072-0040-T2556 "36 "35 sekuntia.4000 lbs.80 "60 "56 "-
Tarjouspyyntö
AUTOQUIP TRK-072-0060-T2 saksetodistuspöytä, 59 tuuman alustan leveys, 16.75-88.75 tuuman korkeus | CG6CGP TRK-072-0060-T2556 "35 "35 sekuntia.6000 lbs.80 "59 "56 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTOQUIP TRK-096-0040-T2 saksinostopöytä, 66 tuuman alustan leveys, 16.75 - 112.75 tuumaa korkeus