Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4996 9-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, 2.5 mm kuusiokoko, metrinen | AB3ADV 1Q808

PROTO J4996 9-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, 2.5 mm:n kuusiokoko, metrinen

Varastossa
Tuote: AB3ADV Malli: J4996Ristiviite: 1Q808
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
€30.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloavain
Käden pituus3 "- 7.75"
Varsi tyyppiPitkät
Terän materiaaliAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahva materiaaliAlloy Steel
Kahvan tyyppiL-muotoinen
Mittaustyyppimetrinen
Palojen lukumäärä9
Koko koodiM7
Koot sisältyvät1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

PROTO kuusiokoloavainsarja J4996 on suunniteltu ruuvien kiinnittämiseen autoissa, teollisuuskoneissa ja tieteellisissä laitteissa.

Ominaisuudet:

  • J4996 PROTO kuusiokolopäinen kuusiokoloavainsarja on varustettu L-muotoisella kahvalla mukavan otteen takaamiseksi.
  • Siinä on seosteräsrakenne, joka tarjoaa pitkäaikaisen kestävyyden ja korkean vetolujuuden.
  • Työkaluissa on musta oksidiviimeistely, joka tarjoaa täydellisen suojan hankaavia nesteitä, kemikaaleja ja ankaria teollisuusympäristöjä vastaan.
  • Tässä sarjassa on pallopää ruuvien löysäämiseen / kiristämiseen vaikeapääsyisissä paikoissa, jopa 25 asteen kulmissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka ylläpidät kuusiokoloavainta?

A.

  • Suojaa avainta ruosteen muodostumiselta.
  • Varastoi kuivassa ja puhtaassa paikassa.
  • Pyyhi ja voitele jokaisen käyttökerran jälkeen.

K. Kuinka monta kappaletta tässä pakkauksessa on saatavilla?

A. Tämä avainsarja sisältää 9 yksikköä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäden pituusVarsi tyyppiMittaustyyppiPalojen lukumääräKoot sisältyvätHinta
PROTO J4995 13-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, murto-mittausyksikkö | AD9DXY 4R615 J49952.3 "- 7"LyhytSAE130.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"€42.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4996 9-osainen pyöreä päällinen kuusioavainsarja, 2.5 mm:n kuusiokoko, metrinen
€30.84 / yksikkö