Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J48005L Teräksinen vetotappirei'ityssarja, parabolinen iskupää, 8 tuuman pituus | AB3ACL 1Q736

PROTO J48005L teräksinen vetotappien rei'ityssarja, parabolinen iskupää, pituus 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3ACL Malli: J48005LRistiviite: 1Q736

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliS2 teräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiSò, 1-osainen muotoilusetti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii parhaiten metallisten työkappaleiden lävistämiseen valmistuksessa, metallin työstössä ja tuotantosovelluksissa
    • Yksiosainen lämpökäsitelty työkaluteräsrakenne tarjoaa lujuutta ja pitkäaikaista kestävyyttä
    • Parabolinen silmiinpistävä pää kestää kovia iskuja ja minimoi haketuksen ja sienestämisen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PROTO J48005LS2 Pitkätappinen rei'ityssarja S2 5 / 32-5 / 16 tuumaa 5 kpl | AE8KDZ 6DJZ4 J48005LS2S2 karkaistu työkaluteräs€87.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J48005L teräksinen vetotappien rei'ityssarja, parabolinen iskupää, pituus 8 tuumaa
€83.09 / yksikkö