Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J48005LS2 Pitkätappinen rei'ityssarja S2 5 / 32-5 / 16 tuumaa 5 kpl | AE8KDZ 6DJZ4

PROTO J48005LS2 Long Pin Punch Set S2 5/32-5/16 tuumaa 5 kpl

Varastossa
Tuote: AE8KDZ Malli: J48005LS2Ristiviite: 6DJZ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDrive Pin -rei'ityssarja
Pituus8"
MateriaaliS2 karkaistu työkaluteräs
Palojen lukumäärä5
Koot sisältyvät5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16"
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rei'itysosa (1-osainen muotoilu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
PROTO J48005L Teräksinen vetotappirei'ityssarja, parabolinen iskupää, 8 tuuman pituus | AB3ACL 1Q736 J48005LS2 teräs€83.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J48005LS2 Long Pin Punch Set S2 5/32-5/16 tuumaa 5 kpl
€85.21 / yksikkö