Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4770-2.5M kantapää, 1 tuuman sisäosan pituus, metrinen sisäosan pituus, 2.5 mm kärki, kuusiokärki Tyyli | CH6PUD 426H40

PROTO J4770-2.5M hylsyterä, 1 tuuman sisäosan pituus, metrinen sisäosan pituus, 2.5 mm:n kärki, kuusiokärki

Varastossa
Tuote: CH6PUD Malli: J4770-2.5MRistiviite: 426H40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunkromi
Lisää pituus1"
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
Mittaustyyppimetrinen
Kokonaispituus1 7 / 8 "
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden koko2.5mm
VinkkityyliHex

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVinkkityyliAseman kokoSuorittaa loppuunLisää pituusMateriaaliMittaustyyppiKokonaispituusVihjeiden kokoHinta
PROTO J49907 holkkiterä, kuusio, 7/32 tuuman kärjen koko, 3/8 tuuman porakoko | CD3TYL 426H85 J49907-3 / 8 "Täysi puolalainen kromi1"Teräs-2 23 / 32 "7 / 32 "€18.51
PROTO J47707/64 holkkiterä, 1 tuuman sisäosan pituus, Sae-liittimen pituus, 7/64 tuuman kärki, kuusiokärki Tyyli | CH6PUE 426H56 J47707 / 64Hex1 / 4 "kromi1"Alloy SteelSAE1 7 / 8 "7 / 64 "€17.10
PROTO J47709/64B kantapää, 1 tuuman sisäosan pituus, 9/64 tuuman kärki | CH6PUF 426H59 J47709 / 64BPallo Hex1 / 4 "kromi1"Alloy SteelSAE1 1 / 2 "9 / 64 "€17.33
PROTO J5239-10W holkkiterä, 5/8 tuuman sisäosan pituus, Torx-sisäosan pituus kärkimalli, T10 kärki, Torx-kärkityyppi | CH6PUW 426H90 J5239-10Wtorx3 / 8 "kromi5 / 8 "Alloy Steeltorx1 23 / 32 "T10€18.14
PROTO J54411/2 holkkiterä, 1/2 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 1/2 tuuman kärjen koko, 3 5/8 tuuman pituus, sae | CT8FHB 426J06 J54411 / 2--------€30.92
PROTO J54411/4-TT holkkiterä, 1/2 tuuman vetokoko, kuusiokärki, 1/4 tuuman kärjen koko, 3 1/4 tuuman pituus, sae | CT8FHC 49XG13 J54411 / 4-TT--------€43.81
PROTO J5441-10M holkkiterä, 1/2 tuuman vetokoko, kuusiokulmainen kärki, 10 mm kärjen koko, 3 1/4 tuuman pituus, metrinen | CT8FHD 426J08 J5441-10M--------€26.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4770-2.5M hylsyterä, 1 tuuman sisäosan pituus, metrinen sisäosan pituus, 2.5 mm:n kärki, kuusiokärki
€17.36 / yksikkö