Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J46304 Hex Key, 0 Ball Ends, 1.3 mm Tip Size, Metric, Long, Alloy Steel, Black Oxide | CT8ELM 1FX93

PROTO J46304 kuusioavain, 0 kuulapäätä, kärjen koko 1.3 mm, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi

Varastossa
Tuote: CT8ELM Malli: J46304Ristiviite: 1FX93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusioavain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSAE tai metrinenKäden pituusTerän materiaaliShapeSidonta pystyyVihjeiden kokoKäsittele väriäkahvan pituusHinta
PROTO J46518 kuusiokoloavain T 6mm 6 tuuman pituus | AA9UYB 1FX64 J46518metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)6mmsininen4"€15.42
PROTO J46516 Kuusiokoloavain T 5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYC 1FX65 J46516metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)5mmsininen4"€13.26
PROTO J46514 kuusiokoloavain T 4mm 6 tuuman pituus | AA9UYD 1FX66 J46514metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)4mmsininen3"€10.20
PROTO J46512 kuusiokoloavain T 3mm 6 tuuman pituus | AA9UYE 1FX67 J46512metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3mmsininen3"€9.77
PROTO J46510 kuusiokoloavain T 2.5 mm 6 tuuman pituus | AA9UYF 1FX68 J46510metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2.5mmsininen3"€9.27
PROTO J46508 kuusiokoloavain T 2mm 6 tuuman pituus | AA9UYG 1FX69 J46508metrinen6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)2mmsininen3"€9.25
PROTO J46424 kuusiokoloavain T 3/8 tuumaa 6 tuuman pituus | AA9UYH 1FX70 J46424SAE6"TeräsTVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)3 / 8 "punainen6"€23.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J46304 kuusioavain, 0 kuulapäätä, kärjen koko 1.3 mm, metrinen, pitkä, seosteräs, musta oksidi
€0.33 / yksikkö