Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4053 hihnapyörän vedin | AD2LBC 3R684

PROTO J4053 hihnapyörän vedin

Varastossa
Tuote: AD2LBC Malli: J4053Ristiviite: 3R684

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusEi
Leukojen määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9765
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J4053 hihnapyörän vedintä (tunnetaan myös leukavetäjänä) käytetään 1- ja 2-uraisten hihnapyörien irrottamiseen ohjaustehostimen pumpuista ja latureista.

Ominaisuudet:

  • Tässä leuanvetimessä on 2-asentoinen haarukka, joka mahdollistaa laakereiden vetämisen sekä raskaassa käytössä olevissa että tavallisissa latureissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Minkä kokoinen leuan vetäimen tulisi olla?

A. Keskipultin halkaisijan tulee olla vähintään puolet akselin halkaisijasta, josta esine poistetaan.

K. Miten vetimen leuat tulee kohdistaa?

A.

  • Varmista, että hammaspyörän vedin on kohdakkain akselin kanssa ja sopii tiukasti irrotettavan osan ympärille.
  • Leukojen tulee olla yhdensuuntaiset ruuvin kanssa suoraa vetoa varten.
  • Ole varovainen irrotessasi pinttyneitä laakeria tai hammaspyörää.

K. Miten ohjaustehostimen pumpun hihnapyörä irrotetaan?

A.

  • Ota kierrepultti ja liitä se sen alla olevaan pieneen korvakkeeseen. Ota kaksi puoliskoa kierteitetystä mutterista ja rengas.
  • Kun mutteri on kiinnitetty pulttiin, kierrä se hihnapyörään siten, että renkaan kaksi puoliskoa voivat tarttua sekä hihnapyörään että mutteriin. Tämä yhdistää nämä kaksi ja voit irrottaa hihnapyörän.
  • Liu'uta renkaan kansi yläosan päälle, jotta kaikki pysyy paikoillaan.
  • Ota 13/16 tuuman jakoavain ja käytä sitä mutterin pitämiseen ja sen pyörimisen estämiseen.
  • Pultin takaosa on muotoiltu hylsyä varten. Manuaalista pistorasiaa/sähköavainta voidaan käyttää hihnapyörän irrotukseen vetämällä se irti ohjaustehostimen pumpusta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysLukitusHinta
PROTO J4037 Puller 2 Leuka 7 Ton | AD2LAW 3R660 J40377 sävyinen.10 "Ei€166.12
PROTO J4038 Puller 2/3 Leuka 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 sävyinen.11 "Ei€250.35
PROTO J4041 Akkukaapelin vedin | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Ei€68.83
PROTO J4047 Rev 3 leuanvetolaite 7 tonnia | AD2LBB 3R681 J40477 sävyinen.10 "Ei€249.41
PROTO J4217 2/3-tie säädettävä leuanvetolaite 4 1/2 tuuman ulottuvuus | AD2LBH 3R699 J42176 sävyinen.8"Kyllä€316.52
PROTO J4232E kaksisuuntainen säädettävä leuanvetolaite | AD2LBL 2R3 J4232E10 sävyinen.12 "Kyllä€292.85
PROTO J4233E 3-tie säädettävä leuanvetolaite AD2LBN 3R704 J4233E10 sävyinen.12 "Kyllä€468.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4053 hihnapyörän vedin
€93.06 / yksikkö