Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J4232E kaksisuuntainen säädettävä leuanvetolaite | AD2LBL 2R3

PROTO J4232E 2-suuntainen säädettävä leuan vedin

Varastossa
Tuote: AD2LBL Malli: J4232ERistiviite: 3R702

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€292.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko10 sävyinen.
Leuka tavoittaa5"
Leuan levitys12 "
Leuan tyyliKäännettävä
LukitusKyllä
Leukojen määrä2
Vedin pituus11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6675
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoLeuan levitysLukitusHinta
PROTO J4037 Puller 2 Leuka 7 Ton | AD2LAW 3R660 J40377 sävyinen.10 "Ei€166.12
PROTO J4038 Puller 2/3 Leuka 7 Ton | AD2LAX 3R661 J40387 sävyinen.11 "Ei€250.35
PROTO J4041 Akkukaapelin vedin | AD2LAZ 3R677 J4041-1"Ei€68.83
PROTO J4047 Rev 3 leuanvetolaite 7 tonnia | AD2LBB 3R681 J40477 sävyinen.10 "Ei€249.41
PROTO J4053 hihnapyörän vedin | AD2LBC 3R684 J4053--Ei€93.06
PROTO J4217 2/3-tie säädettävä leuanvetolaite 4 1/2 tuuman ulottuvuus | AD2LBH 3R699 J42176 sävyinen.8"Kyllä€316.52
PROTO J4233E 3-tie säädettävä leuanvetolaite AD2LBN 3R704 J4233E10 sävyinen.12 "Kyllä€468.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J4232E 2-suuntainen säädettävä leuan vedin
€292.85 / yksikkö