Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3814 Räikkävaimentava mutteriavain 5-7 / 16 tuumaa | AA8XKM 1ANW1

PROTO J3814 räikkä mutteriavain, pituus 5-7/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8XKM Malli: J3814Ristiviite: 1ANW1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä soihdutusmutteriavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään koko7 / 16 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus5.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3812 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKL 1ANW0 J38125.437 "3 / 8 "€43.54
PROTO J3816 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "€45.68
PROTO J3818 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "€52.49
PROTO J3820 Räikkäilevä laippamutteriavain 7-1 / 4 tuuman pituus | AA8XKQ 1ANW4 J38207.25 "5 / 8 "€54.44
PROTO J3822 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "€51.73
PROTO J3824 Räikkäilevä laippamutteriavain 7-1 / 4 tuuman pituus | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "€55.35
PROTO J3826 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "€64.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3814 räikkä mutteriavain, pituus 5-7/16 tuumaa
€45.89 / yksikkö