Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J3812 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKL 1ANW0

PROTO J3812 räikkä mutteriavain Sae

Varastossa
Tuote: AA8XKL Malli: J3812Ristiviite: 1ANW0
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
€43.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkyvä soihdutusmutteriavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pään koko3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus5.437 "
SAE tai metrinenSAE
Koko3 / 8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusKokoHinta
PROTO J3814 Räikkävaimentava mutteriavain 5-7 / 16 tuumaa | AA8XKM 1ANW1 J38145.437 "7 / 16 "€45.89
PROTO J3816 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKN 1ANW2 J38165.437 "1 / 2 "€45.68
PROTO J3818 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKP 1ANW3 J38187.25 "9 / 16 "€52.49
PROTO J3820 Räikkäilevä laippamutteriavain 7-1 / 4 tuuman pituus | AA8XKQ 1ANW4 J38207.25 "5 / 8 "€54.44
PROTO J3822 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKR 1ANW5 J38227.25 "11 / 16 "€51.73
PROTO J3824 Räikkäilevä laippamutteriavain 7-1 / 4 tuuman pituus | AA8XKT 1ANW6 J38247.25 "3 / 4 "€55.35
PROTO J3826 Räikkäinen laippamutteriavain Sae | AA8XKU 1ANW7 J38269.375 "13 / 16 "€64.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J3812 räikkä mutteriavain Sae
€43.54 / yksikkö