Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J376 pidätinrenkaan pihdit 0.070 tuumaa 90 astetta | AD2KVV 3R323

PROTO J376 Kiinnitysrengaspihdit 0.070 tuumaa 90 astetta

Varastossa
Tuote: AD2KVV Malli: J376Ristiviite: 3R323

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
käännynnäisiäSisäisestä ulkoiseen tai päinvastoin, kun kääntöruuvi siirretään viereiseen napautettuun reikään
Varten Bore Dia.1-7 / 16 - 2 "
Akselin halkaisijalle.7/16 - 3/4 "
KahvaPehmustettu kahva
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyyny Grip
MateriaaliHiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus7.125 "
Kevään paluuEi
Kärjen kulma (astetta)90
Vinkki Dia.0.070 "
Vihjeiden koko0.07 "
Vihjetyyppikiinteä
TyyppiVaihdettava

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1305
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J376 kiinnitysrengaspihdit on suunniteltu sekä ulkoisille että sisäisille kiinnitysrenkaille. Se tarjoaa helpon ja luotettavan kiinnitysrenkaiden asennuksen/irrotuksen menettämättä liikettä tai vahingoittamatta renkaita.

Ominaisuudet:

  • Kun kääntöruuvi siirretään viereiseen kierrereikään, Proto J376 muuttuu sisäisestä ulkoiseksi tai päinvastoin.
  • Tarkan istuvuuden ja kulutuskestävyyden takaamiseksi kiinteät kärjet on muotoiltu tarkasti ja induktiokarkaistu.
  • Plastisolilla päällystetyissä kahvoissa on pitkä, kaareva muotoilu ilmapehmustetuilla kädensijoilla, jotka lisäävät mukavuutta ja vähentävät väsymystä.
  • Kahvat on merkitty selkeästi tunnistamisen helpottamiseksi.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Proto-vinkit: Nämä kärjet kiinnittävät renkaat turvallisesti ja mahdollistavat oikean suuntauksen, jotta renkaat eivät lennä irti. Käytä halkaisijaltaan suurinta kärkeä, joka sopii irrotettavaan tai asennettavaan kiinnitysrenkaaseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ASME B107.500-2010

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on sisäisten ja ulkoisten kiinnitysrengaspihtien välillä?

A. Pihdit, joita käytetään renkaiden asentamiseen poraukseen, tunnetaan sisäpihdeinä, kun taas ulkoisia pihtejä käytetään renkaiden asentamiseen akseliin.

K. Mitkä ovat turvakohdat, jotka sinun tulee huomioida pihdejä käytettäessä?

A.

  • Käytä suojalaseja.
  • Älä käytä sähköpiireissä pihdejä, joissa on pehmuste, koska niissä ei ole sinua suojaavaa eristystä.
  • Pidennyksiä ja huijaritankoja ei saa käyttää pihtien kahvoissa.
  • Kun käytät kiinnitysrengaspihdejä, suojaa itseäsi ja sivullisia haavoittuvilta esineiltä.
  • Leikkaa lanka saranan läheltä leuan tyvestä, älä kärjestä.
  • Vältä liiallista kuumuutta.

K. Kuinka tärkeä kiinnitysrengas on?

A. Kiinnitysrenkaita käytetään komponenttien kiinnittämiseen akseliin tai poraukseen. Nämä renkaat sopivat uriin ja tarjoavat olakkeen komponenttien, kuten laakerien, sivuttaisliikkeen estämiseksi. Ne sallivat kuitenkin komponentin pyörimisen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiKahvaHinta
PROTO J379 Kiinnitysrengaspihdit 90 astetta 8-5 / 8 tuuman pituus | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "eriEi0.09 "kiinteäSisäinen ulkoinenPlastisolin ilmatyyny€63.41
PROTO J364 Kiinnitysrengaspihdit, Seosteräsrakenteet, Plain Grip Kahva | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 - 6 "-Kyllä0.12 "vaihdettavaSisäinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€171.58
PROTO J365 kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 0 asteen kärkikulma, musta kahva | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Kyllä0.12 "vaihdettavaUlkoinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€178.15
PROTO J370 -kiinnitysrenkaan pihdit 0.038in 45 astetta | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.59
PROTO J371 kiinnitysrengaspihti 0.038in 90 astetta | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€42.22
PROTO J372 Kiinnitysrengaspihdit 0.047 tuumaa | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.25
PROTO J373 -kiinnitysrengaspihti 0.047 45 astetta | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPehmustettu kahva€47.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J376 Kiinnitysrengaspihdit 0.070 tuumaa 90 astetta
€49.56 / yksikkö