PARKER Suodattimet, säätimet ja voiteluaineet


Parker-suodattimia, säätimiä ja voitelulaitteita käytetään teollisuusjärjestelmissä, erityisesti pneumaattisissa ja hydraulisissa järjestelmissä. Ne varmistavat puhtaan, säädellyn ilmansyötön, poistavat epäpuhtaudet, säätelevät painetta ja tarjoavat voitelun laitteiden suorituskyvyn parantamiseksi. Nämä yksiköt vähentävät kulumista ja proloa...ng järjestelmän käyttöikää.Lue lisää

Suodattaa
Säätöalue: 0 - 125 psi , Kulhon materiaali: Painevalettu sinkki , Suodattimen luokitus: 5 mikronin , Max. Paine: 250 psi , Palojen lukumäärä: 3
TyyliMalliKulhon kokoTyhjennystyyppiMax. VirtausMaks. LämpötilaKokonaiskorkeuskokonaisleveysPutken kokoHinta (ei alv)
A
16A34B18A4BC
4.4 oz.manuaalinen90 cfm175-astetta F7.93 "9.45 "1 / 2 "NPT€625.04
B
C628-06FRLWGCWR
16 oz.automaattisesti325 cfm150-astetta F13 "15.75 "3 / 4 "NPT€1,125.48
B
C628-08FRLWGCWR
16 oz.automaattisesti350 cfm150-astetta F13 "15.75 "1 "NPT€1,320.32
B
C628-12FRLWGCWR
16 oz.automaattisesti400 cfm150-astetta F14.13 "16.5 "1-1 / 2 "NPT€1,313.31

Suodattimet, säätimet ja voiteluaineet

Parker -suodattimet, -säätimet ja voitelulaitteet on suunniteltu poistamaan tehokkaasti hiukkaset ja kosteus sekä hallitsemaan nesteiden virtausta. Ne ovat ihanteellisia maatalous-, vesi-, vesi-, elintarvike- ja kemianteollisuuden sovelluksiin. Näissä pneumaattisissa säätimissä on positiivinen ja tarkka paineen säätö laajalla putkikokoalueella, ja ne pystyvät käsittelemään jopa 400 cfm: n virtausnopeuksia. Suodattimet on varustettu manuaalisella tyhjennysventtiilillä, joka poistaa veden kerääntymisen suodatinastiasta, mikä lisää tuotteen käyttöikää ja tehokkuutta. Ne on suunniteltu kestämään jopa 175 asteen lämpötiloja ja tehokkaasti poistamaan kosteutta. Näitä suljettuja nänniä, modulaarisia suodattimia / säätimiä / voiteluaineita on saatavana myös 2- tai 3 -osaisina putkivaihtoehtoina. Valitse laaja valikoima suodattimia, säätimiä ja voiteluaineita, jotka ovat saatavana manuaalisena ja automaattisena tyhjennystyyppinä Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Nämä pneumaattiset säätimet tarjoavat tarkan paineensäädön erikokoisille putkille ja käsittelevät jopa 400 cfm:n virtausnopeuksia järjestelmän tehokkaan toiminnan takaamiseksi.
  • Nämä suodattimet on varustettu manuaalisilla tyhjennysventtiileillä, mikä lisää tuotteen käyttöikää ja tehokkuutta poistamalla kerätyn veden.
  • Ne kestävät jopa 175 asteen lämpötiloja kosteuden poistamiseksi tehokkaasti.
  • Nämä modulaariset suodattimet, säätimet ja voitelulaitteet ovat 2- tai 3-osaisia ​​putkikokoonpanoja käyttäjän vaatimusten mukaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka valitsen tarpeisiini sopivat Parkerin pneumaattiset säätimet?

  • Määritä sovelluksellesi tarvittava paineensäätöalue.
  • Yhdistä säätimen virtauskapasiteetti järjestelmäsi vaatimuksiin.
  • Varmista, että säätimen portin koko on linjassa putkiston kanssa.
  • Harkitse käyttölämpötila-aluetta yhteensopivuuden varmistamiseksi.
  • Valitse manuaalinen tai automaattinen tyhjennysvaihtoehto.
  • Pyydä erityisiä ohjeita Parkerilta tai alan asiantuntijoilta.

Milloin minun pitäisi vaihtaa nämä suodattimet, säätimet ja voiteluaineet?

  • Jos ne eivät enää ylläpidä oikeaa painetta tai ilmanlaatua.
  • Kun niihin tulee vuotoja tai niissä näkyy kulumisen merkkejä.
  • Kun suodattimet ovat tukossa epäpuhtauksista.
  • Jos ne eivät pysty säätelemään painetta tai toimittamaan voitelua tehokkaasti.
  • Vaihda vaurioituneet tai vialliset osat viipymättä turvallisuussyistä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?