Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J364 Kiinnitysrengaspihdit, Seosteräsrakenteet, Plain Grip Kahva | AD2KVH 3R312

PROTO J364 Retaining Ring Plier, seosteräsrakenne, tavallinen kahva

Varastossa
Tuote: AD2KVH Malli: J364Ristiviite: 3R312

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitysrengaspihdit
Varten Bore Dia.3-1 / 16 - 6 "
KahvaJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon
Käsittele väriäMusta
Kahvan muotoiluTavallinen kahva
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus16.5 "
Kevään paluuKyllä
Kärjen kulma (astetta)0
Vinkki Dia.0.120 "
Vihjeiden koko0.12 "
Vihjetyyppivaihdettava
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Proto J364 sisäinen kiinnitysrengaspihdit on suunniteltu kiinnitysrengasasennukseen metallintyöstö-, turvallisuus- ja teollisuuskonesovelluksissa.

Ominaisuudet:

  • Yksikössä on jousikuormitteinen räikkämekanismi, joka lukittuu itse haluttuun asentoon käyttäjän väsymisen vähentämiseksi, ja yksinkertainen kahva, joka varmistaa maksimaalisen otteen ja varman käytön.
  • Sen seosteräsrakenne tarjoaa korkean lujuuden ja kestävyyden ja kestää kovaa teollista väärinkäyttöä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Proto-korvausvinkkejä: Nämä kärjet on suunniteltu korvaamaan kuluneet tai puuttuvat kiinnitysrengaspihdit. Niiden muoto sopii tarkasti tartuntareikiin, mikä mahdollistaa helpon lukitusrenkaan käsittelyn ja siirtämisen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI B107.19
  • Liittovaltion GGG-P-480

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennat lukitusrenkaan?

A.

  • Työnnä pihtien kärjet lukitusrenkaan päässä oleviin reikiin.
  • Avaa pihdit niin, että neppausrenkaan varret vedetään taaksepäin ja renkaan silmukka levenee.
  • Aseta laajennettu lukitusrengas pyörän uran päälle.
  • Sulje pihdit varovasti, kunnes rengas lepää urassa.
  • Vedä pihtien kärjet lukitusrenkaan rei'istä, jotta rengas napsahtaa uraan.
  • Jos lukitusrengas ei ole kunnolla paikallaan urassa, se napsahtaa irti.

K. Kuinka avaat kiinnitysrenkaan?

V. Irrota kiinnitysrengas ruuvitaltalla tai niittien poistoaineella vääntämällä pää ulos ja kiertämällä rengas ulos spiraalimaisesti.

K. Mitkä ovat turvakohdat, jotka sinun tulee huomioida pihdejä käytettäessä?

A.

  • Käytä suojalaseja.
  • Älä käytä sähköpiireissä pihdejä, joissa on pehmuste, koska niissä ei ole sinua suojaavaa eristystä.
  • Pidennyksiä ja huijaritankoja ei saa käyttää pihtien kahvoissa.
  • Kun käytät kiinnitysrengaspihdejä, suojaa itseäsi ja sivullisia lentäviltä esineiltä.
  • Leikkaa lanka saranan läheltä leuan tyvestä, älä kärjestä.
  • Vältä liiallista kuumuutta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusVarten Bore Dia.Akselin halkaisijalle.Kevään paluuVihjeiden kokoVihjetyyppiTyyppiKahvaHinta
PROTO J379 Kiinnitysrengaspihdit 90 astetta 8-5 / 8 tuuman pituus | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 - 3 "eriEi0.09 "kiinteäSisäinen ulkoinenPlastisolin ilmatyyny€63.41
PROTO J365 kiinnitysrengaspihdit, seosteräs, 0 asteen kärkikulma, musta kahva | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"Kyllä0.12 "vaihdettavaUlkoinenJousikuormitteinen räikkä, joka lukittuu haluttuun kokoon€178.15
PROTO J370 -kiinnitysrenkaan pihdit 0.038in 45 astetta | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 - 9/16 "1/2 - 25/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.59
PROTO J371 kiinnitysrengaspihti 0.038in 90 astetta | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 - 1 "1/8 - 5/32 "Ei0.038 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€42.22
PROTO J372 Kiinnitysrengaspihdit 0.047 tuumaa | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 - 7/8 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPunainen plastisoli€43.25
PROTO J373 -kiinnitysrengaspihti 0.047 45 astetta | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 - 1-1 / 64 "13/16 - 1 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPehmustettu kahva€47.05
PROTO J374 -kiinnitysrengaspihti 0.047 90 astetta | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 - 1/4 "Ei0.047 "kiinteäVaihdettavaPehmustettu kahva€46.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J364 Retaining Ring Plier, seosteräsrakenne, tavallinen kahva
€171.58 / yksikkö