BRADY Putkimerkintä, lämmönsyöttö


Suodattaa
Keskimääräinen kestävyys: 8 v. 10 v asti. , hahmon korkeus: 1 / 2 " , Suorittaa loppuun: Kiiltävä , Sisä-/ulkokäyttö: Sisällä ulkona , Kieli: Englanti , Asennustyyli: Liima putkimerkki , Rullan pituus: 30ft. , Paksuus: 0.004 "
TyyliMalliMateriaalitarttuvaTaustaväriKäyttölämpötila alueLeveysSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriHinta (ei alv)
A
109078-PK
--Vihreä-2 1 / 4 "3/4 "ja pienempi1 / 2 "-€20.19
Tarjouspyyntö
B
20436
B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo-Keltainen-8"-1"Musta€40.28
C
73897
B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo-Keltainen-12 "-2"Musta€58.72
D
4071-
Kierretty painettu muovilevy-Keltainen-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Musta€23.82
D
4071 -C
Kierretty painettu muovilevy-Keltainen-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Musta€21.21
D
4071-B
Kierretty painettu muovilevy-Keltainen-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Musta€27.00
E
4326-D
Kierretty painettu muovilevy-Vihreä-2 13 / 16 "4 - 6 "2 13 / 16 "Valkoinen€22.64
E
4326 -C
Kierretty painettu muovilevy-Vihreä-2"2-1/2 to 3-7/8"2"Valkoinen€21.21
E
4326-
Kierretty painettu muovilevy-Vihreä-13 / 16 "3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Valkoinen€22.60
E
4326-B
Kierretty painettu muovilevy-Vihreä-7 / 8 "1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Valkoinen€27.00
F
4326-G
Kierretty painettu muovilevy-Vihreä-10 "8 "- 9-7 / 8"10 "Valkoinen€33.26
G
5824-O-
PolyesteriEiVihreä41-astetta F5"1/2 to 1-3/8"8"Valkoinen€13.15
H
7127-3C
Paineherkkä vinyyli-Keltainen-2.75 "3/4 "ja pienempi2.25 "Musta€18.81
I
7363-4
Paineherkkä vinyyli-Vihreä-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Valkoinen€18.96
J
7127-4
Paineherkkä vinyyli-Keltainen-7"3/4" to 2-3/8"1.125 "Musta€18.96
K
7127-1
Paineherkkä vinyyli-Keltainen-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Musta€18.96
L
7363-1
Paineherkkä vinyyli-Vihreä-14 "2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Valkoinen€18.96
M
4071-F
Painettu muovilevy-Keltainen-8"6 "- 7-7 / 8"8"Musta€23.64
M
4071-G
Painettu muovilevy-Keltainen-10 "8 "- 9-7 / 8"10 "Musta€33.26
N
II-5701
PVF-kerrostettu polyesteri-Keltainen-12 "2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Musta€24.47
N
5701-O-
PVF-kerrostettu polyesteri-Keltainen-8"-5"Musta€17.15
G
II-5824
PVF-kerrostettu polyesteri-Vihreä--2-1/2" to 7-7/8"-Valkoinen€24.18
N
5701-I
PVF-kerrostettu polyesteri-Keltainen-8"1-1/2 to 2-3/8"9"Musta€16.92
O
109072
VinyyliKylläVihreä-0.4-astetta F8"Leikkaa kokoon1"Valkoinen€45.18
O
109073
VinyyliKylläVihreä-0.4-astetta F12 "Leikkaa kokoon2"Valkoinen€70.82

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?