Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 1LVU7 Hammashihnan korkeus 150 Hampaiden pituus 1200 Mm | AB2GED

DAYTON 1LVU7 Hammashihnan korkeus 150 Hampaiden pituus 1200 mm

Varastossa
Tuote: AB2GED Malli: 1LVU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€142.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiHT
Toimialanumero12008M50
MateriaaliNeopreeni
Hampaiden lukumäärä150
Piki8mm
Pitch pituus1200mm
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4010353000
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
DAYTON 1DHX1 Hammashihnan korkeus 100 hampaiden pituus 800 Mm AA9JDZ 1DHX18008M50100800mm€105.85
DAYTON 1LVR9 Hammashihnan korkeus 110 Hampaiden pituus 880 Mm | AB2GDN 1 LVR98808M50110880mm€111.13
DAYTON 1LVT4 Hammashihnan korkeus 120 hampaiden pituus 960 Mm | AB2GDR 1LVT49608M50120960mm€118.99
DAYTON 1LVT8 Hammashihnan korkeus 130 Hampaiden pituus 1040 Mm | AB2GDW 1LVT810408M501301040mm€128.01
DAYTON 1LVU3 Hammashihnan korkeus 140 Hampaiden pituus 1120 Mm | AB2GEA 1LVU311208M501401120mm€135.75
DAYTON 1LVX2 Hammashihnan korkeus 160 Hampaiden pituus 1280 Mm | AB2GEH 1LVX212808M501601280mm€149.26
DAYTON 1LVX6 Hammashihnan korkeus 180 hampaiden pituus 1440 Mm | AB2GEL 1LVX614408M501801440mm€163.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 1LVU7 Hammashihnan korkeus 150 Hampaiden pituus 1200 mm
€142.28 / yksikkö