Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2838FCMP Pienet kulmaleikkurit 4-1 / 2 tuuman pituus punainen | AA2GAM 10G688

PROTO J2838FCMP minikulmaleikkauspihdit, 4-1/2 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AA2GAM Malli: J2838FCMPRistiviite: 10G688

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkat diagonaaliset leikkurit
LeikkausHuuhdella
Leikkauskapasiteetti / materiaali7 / 16 "
Käsittele väriäpunainen
Kahvan tyyppikastettuja
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus3 / 8 "
Leuan leveys7 / 16 "
MateriaaliInduktiokarkaistu
Ei kipinöintiäEi
Nenän tyyppiSoikea
Kokonaispituus4.5 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Kärjen leveys1"
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan pituusKärjen leveysHinta
PROTO J2834FCMP Minitraverssipihdit 4-1 / 2 tuumaa punainen | AA2FZW 10G672 J2834FCMP15 / 16 "1.875 "€56.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2838FCMP minikulmaleikkauspihdit, 4-1/2 tuuman pituus, punainen
€57.26 / yksikkö