Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2142-TT kiinnitetty vankotanko 17-1 / 2 tuuman pituus 5/8 tuuman halkaisija | AH4PQF 35GR47

PROTO J2142-TT Tethered Pry Bar 17-1/2 tuumaa pituus 5/8 tuumaa halkaisija

Varastossa
Tuote: AH4PQF Malli: J2142-TTRistiviite: 35GR47

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€100.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSidottu Pry Bar
VäriMusta
Halkaisija5 / 8 "
MateriaaliErittäin seosterästä
Kokonaispituus17.5 "
kokonaisleveys1.25 "
Pry Bar -alaluokkaVoita baareja
Sidonta pystyySidonta valmis
Paksuus1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)44.96
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaKokonaispituusHinta
PROTO J2140-TT kiinnitetty vankotanko 14-1 / 2 tuuman pituus 5/8 tuuman halkaisija | AH4PQE 35GR46 J2140-TT5 / 8 "14.5 "€52.00
PROTO J2146-TT kiinnitetty vankotanko 28 tuuman pituus 3/4 tuuman halkaisija | AH4PQG 35GR48 J2146-TT3 / 4 "28 "€113.78
PROTO J2148-TT kiinnitetty vankotanko 31-7 / 8 tuuman pituus 3/4 tuuman halkaisija | AH4PQH 35GR49 J2148-TT3 / 4 "31.875 "€129.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2142-TT Tethered Pry Bar 17-1/2 tuumaa pituus 5/8 tuumaa halkaisija
€100.14 / yksikkö