Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J26HAN36 Vedä jakoavaimen kahva, musta, oksidi, 36 tuumaa | AF7NWZ 22DJ59

PROTO J26HAN36 Vetoavaimen kahva Black Oxide 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7NWZ Malli: J26HAN36Ristiviite: 22DJ59

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedä jakoavaimen kahvaa
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu teräs
Kokonaispituus36 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.95
HS-koodi8204110030

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J26HAN36 Vetoavaimen kahva Black Oxide 36 tuumaa
€148.47 / yksikkö