Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2635 Rakenteellinen rasia-avain 2-3 / 16 In | AA8YDC 1ARH5

PROTO J2635 Rakennekotelon päätyavain 2-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YDC Malli: J2635Ristiviite: 1ARH5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€274.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen laatikkopääavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko2-3 / 16 "
head Paksuus1.437 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset1.875 "
Kokonaispituus26 "
Koko2.187 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2165
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)65.53
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2626 Rakennelaatikon kiintoavain 1-5 / 8 Tuumaa | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€189.12
PROTO J2629 Rakenteellinen rasia-avain 1-13 / 16 tuumaa | AA8YCZ 1ARH2 J26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "€197.12
PROTO J2632 Rakenteellinen rasia-avain 2 tuumaa | AA8YDB 1ARH4 J26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"€218.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2635 Rakennekotelon päätyavain 2-3/16 tuumaa
€274.09 / yksikkö