Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2632 Rakenteellinen rasia-avain 2 tuumaa | AA8YDB 1ARH4

PROTO J2632 Rakennekotelon päätyavain 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YDB Malli: J2632Ristiviite: 1ARH4

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen laatikkopääavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko2"
head Paksuus1-5 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset1-21 / 32 "
Kokonaispituus24.5 "
Koko2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.357
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)62.99
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2626 Rakennelaatikon kiintoavain 1-5 / 8 Tuumaa | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€189.12
PROTO J2629 Rakenteellinen rasia-avain 1-13 / 16 tuumaa | AA8YCZ 1ARH2 J26291.187 "1-9 / 16 "22 "1-13 / 16 "€197.12
PROTO J2635 Rakenteellinen rasia-avain 2-3 / 16 In | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€274.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2632 Rakennekotelon päätyavain 2 tuumaa
€218.79 / yksikkö