Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2629 Rakenteellinen rasia-avain 1-13 / 16 tuumaa | AA8YCZ 1ARH2

PROTO J2629 Rakennekotelon päätyavain 1-13/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8YCZ Malli: J2629Ristiviite: 1ARH2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€197.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRakenteellinen laatikkopääavain
rakentaminenAlloy Steel
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaKavennettu
Kahvan tyyppiKavennettu
Pään koko1-13 / 16 "
head Paksuus1.187 "
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä12
Offset1-9 / 16 "
Kokonaispituus22 "
Koko1-13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2185
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihead PaksuusOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J2626 Rakennelaatikon kiintoavain 1-5 / 8 Tuumaa | AA8YCX 1ARH0 J26261.125 "1.5 "21 "1.625 "€189.12
PROTO J2632 Rakenteellinen rasia-avain 2 tuumaa | AA8YDB 1ARH4 J26321-5 / 16 "1-21 / 32 "24.5 "2"€218.79
PROTO J2635 Rakenteellinen rasia-avain 2-3 / 16 In | AA8YDC 1ARH5 J26351.437 "1.875 "26 "2.187 "€274.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2629 Rakennekotelon päätyavain 1-13/16 tuumaa
€197.12 / yksikkö