Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2617SW Jakoavaimen siirtymä 1-1/16 tuumaa 8-1/2l | AA8XRP 1APC8

PROTO J2617SW Jakoavaimen siirtymä 1-1/16 tuumaa 8-1/2l

Varastossa
Tuote: AA8XRP Malli: J2617SWRistiviite: 1APC8

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmiinpistävä jakoavain
Suorittaa loppuunMustaoksidi
KahvaOffset
Kahvan tyyppiOffset
head Paksuus5 / 8 "
MateriaaliTaottu teräs
Nimellinen Koko1-1 / 16 "
Pisteiden määrä12
Offset15 / 16 "
Kokonaispituus8.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko1-1 / 16 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoKahvaKahvan tyyppihead PaksuusNimellinen KokoPisteiden määräOffsetKokonaispituusHinta
PROTO JSN18 silmiinpistävä jakoavain suora 1-1 / 8 tuumaa. 9-7 / 8l | AA8MAK 19C620 JSN181.125 "SuoraanSuoraan5 / 8 "1.125 "12Ei eristetty9.88 "€83.20
PROTO J2631SW silmiinpistävä jakoavain 1-15 / 16 tuumaa 13 L | AA8MAL 19C621 J2631SW1-15 / 16 "OffsetOffset1.25 "1-15 / 16 "121.875 "13 "€154.40
PROTO J2619SW silmiinpistävä jakoavain 1-3 / 16 tuumaa 11 L | AA8MAM 19C622 J2619SW1.187 "OffsetOffset13 / 16 "1.187 "1213 / 16 "11 "€98.65
PROTO J2622SW silmiinpistävä jakoavain 1-3 / 8 tuumaa 11-1 / 2l | AA8MAP 19C624 J2622SW1.375 "OffsetOffset1"1.375 "121.5 "11.5 "€120.17
PROTO J2625SW silmiinpistävä jakoavain 1 - 9/16 tuumaa 12 L | AA8MAQ 19C625 J2625SW1-9 / 16 "OffsetOffset1.125 "1-9 / 16 "121.437 "12 "€126.26
PROTO J2633SW silmiinpistävä jakoavain 2-1 / 16 tuumaa. 13-1 / 2l | AA8MAR 19C626 J2633SW2-1 / 16 "OffsetOffset1-5 / 16 "2-1 / 16 "122"13.5 "€168.76
PROTO J2618SW silmiinpistävä jakoavain 1-1 / 8 tuuman 8-1 / 2 L | AA8XRQ 1APC9 J2618SW1.125 "OffsetOffset5 / 8 "1.125 "1215 / 16 "8.5 "€90.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2617SW Jakoavaimen siirtymä 1-1/16 tuumaa 8-1/2l
€85.51 / yksikkö