Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U51680.024.0300 Metallihana, ruuvi litteä #14 3 tuumaa, 100PK | AG2HDF 31JN50

GRAINGER U51680.024.0300 Metallihana ruuvi litteä #14 3 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AG2HDF Malli: U51680.024.0300Ristiviite: 31JN50

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä peltiruuvi
Drive TypePhillips
Kuljettajan koko#3
Suorittaa loppuuntavallinen
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.427 - 0.462 "
Pään korkeus0.148 "
Head TypeLitteä upotettu
Pituus3"
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Koko#14
MittausjärjestelmäTuuma

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1907
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)32.99
Laivan leveys (cm)17.2
HS-koodi7318145020

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U51680.024.0300 Metallihana ruuvi litteä #14 3 tuumaa, 100PK
€81.94 /pakkaus