Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4TJY5 Kylmäsuojakäsineet M Kulta Keltainen Sininen Pr | AD9LVN

CONDOR 4TJY5 Kylmäsuojakäsineet M Kulta Keltainen Sinisellä Pr

Varastossa
Tuote: AD9LVN Malli: 4TJY5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmäsuojakäsineet
Taustamateriaalipolyesteri puuvilla
Sulkemistyyppishirred
VäriKultaiset keltaiset / siniset raidat
LäimäysTurvallisuus
LeikkausGunn
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliViljan siannahka
Pituus10.5 "
Liner-materiaaliThinsulate
PalmumateriaaliViljan siannahka
KokoM
OmpelemismateriaaliPolyesterilanka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4TJY3 Kylmäsuojakäsineet L Keltainen Pr | AD9LVM 4TJY310.75 "L2€16.51
CONDOR 4TJY4 Kylmäsuojakäsineet Xl Gold keltainen / sininen Pr | AG7BWL 4TJY411 "XL2€16.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4TJY5 Kylmäsuojakäsineet M Kulta Keltainen Sinisellä Pr
€16.51 /pakkaus