PROTO J25122 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 7-5 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DMA 10E429

PROTO J25122 Iskukanta 2-1/2 tuuman vetolaite 7-5/8 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AA2DMA Malli: J25122Ristiviite: 10E429

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,054.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko2.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunÖljytty - musta oksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus8.5 "
SAE tai metrinenSAE
Koko7.625 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 35.9775
Laivan korkeus (cm)32.26
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J25038 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman käyttölaite 2-3 / 8 tuumainen 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Öljytty - musta oksidi5.5 "2.375 "€1,159.54
PROTO J25042 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 2-5 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Öljytty - musta oksidi5.5 "2.625 "€1,208.09
PROTO J25044 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman käyttölaite 2-3/4 tuumainen 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Öljytty - musta oksidi5.625 "2.75 "€1,162.25
PROTO J25046 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 2-7 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Öljytty - musta oksidi5.625 "2.875 "€1,202.64
PROTO J25055 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman asema 3-7 / 16 tuumaa 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Öljytty - musta oksidi5.75 "3.437 "€1,346.38
PROTO J25058 Iskupistorasia 2-1 / 2 tuuman asema 3-5 / 8 tuuma 6 Pt | AA2DLK 10E415 J25058Öljytty - musta oksidi5.75 "3.625 "€1,333.96
PROTO J25066 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 4-1 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Öljytty - musta oksidi6.25 "4.125 "€1,608.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J25122 Iskukanta 2-1/2 tuuman vetolaite 7-5/8 tuuman 6 Pt
€5,054.67 / yksikkö