PROTO J25070 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 4-3 / 8 tuumaa 6 Pt | AD9RDK 4UHP3

PROTO J25070 Iskukanta 2-1/2 tuuman vetolaite 4-3/8 tuuman 6 Pt

Varastossa
Tuote: AD9RDK Malli: J25070Ristiviite: 4UHP3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,397.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko2.5 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliLämpökäsitelty seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus6.75 "
SAE tai metrinenSAE
Koko4.375 "
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.118
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J25070 on 6-pistepistoke, joka sopii erinomaisesti itsepintaisiin tai vaurioituneisiin kiinnittimiin sekä pehmeistä materiaaleista valmistettuihin kiinnittimiin.
    • Tässä ASME-sertifioidussa Proto-hylsyssä on suuret välykset, samankeskinen aukko ja mutterin päätyreuna, mikä mahdollistaa kannan helpon sijoittamisen kiinnittimiin.
    • Siinä on TorquePlus-sisäinen muotoilu, joka auttaa pidentämään kiinnittimien käyttöikää ja minimoimaan kiinnikkeiden pyöristyksiä. Siinä on myös koko leimattu runkoon helpon viittauksen takaamiseksi ja sivulukitusreikä pistorasian kiinnittämiseksi työkaluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J25038 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman käyttölaite 2-3 / 8 tuumainen 6 Pt | AA2DLC 10E408 J25038Öljytty - musta oksidi5.5 "2.375 "€1,183.28
PROTO J25042 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 2-5 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLF 10E411 J25042Öljytty - musta oksidi5.5 "2.625 "€1,232.03
PROTO J25044 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman käyttölaite 2-3/4 tuumainen 6 Pt | AA2DLG 10E412 J25044Öljytty - musta oksidi5.625 "2.75 "€1,182.75
PROTO J25046 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 2-7 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLH 10E413 J25046Öljytty - musta oksidi5.625 "2.875 "€1,230.00
PROTO J25055 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman asema 3-7 / 16 tuumaa 6 Pt | AA2DLJ 10E414 J25055Öljytty - musta oksidi5.75 "3.437 "€1,377.55
PROTO J25058 Iskupistorasia 2-1 / 2 tuuman asema 3-5 / 8 tuuma 6 Pt | AA2DLK 10E415 J25058Öljytty - musta oksidi5.75 "3.625 "€1,354.19
PROTO J25066 Iskupistoke 2-1 / 2 tuuman taajuusmuuttaja 4-1 / 8 tuumaa 6 Pt | AA2DLL 10E416 J25066Öljytty - musta oksidi6.25 "4.125 "€1,675.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J25070 Iskukanta 2-1/2 tuuman vetolaite 4-3/8 tuuman 6 Pt
€2,397.95 / yksikkö