Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2138 Pry Bar -sarja, 3 seosterästä | AH2ABP 23UC34

PROTO J2138 Pry-tankosarja, 3 metalliseosterästä

Varastossa
Tuote: AH2ABP Malli: J2138Ristiviite: 23UC34
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
€192.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliAlloy Steel
Palojen lukumäärä3
Kokonaispituus12 ", 16", 21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2156S Pry Bar Set Kaareva yksikärkinen seosteräs | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€205.88
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, hiiliteräs | AD2KZN 3R545 J2100Taottu korkea hiiliteräs412 ", 16", 18 "ja 24"€174.31
PROTO J2156S-TT -vankotankosarja 14-1 / 2 tuumaa - 31-7 / 8 tuuma | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTErittäin seosterästä414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€395.34
PROTO J2100-TT -vankotankosarja 12 tuuman - 24 tuuman pituus 4-osainen AH9LJG 40JD19 J2100-TTErittäin seosterästä412 ", 16", 18 ", 24"€266.35
PROTO J2166S Pry Bar -sarja 3 kpl. Teräs 5/8 tuuman leveys | AH9LKT 40JD65 J2166STeräs38 ", 12", 16 "€299.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2138 Pry-tankosarja, 3 metalliseosterästä
€192.94 / yksikkö