Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, hiiliteräs | AD2KZN 3R545

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head -tankosarja, hiiliteräs

Varastossa
Tuote: AD2KZN Malli: J2100Ristiviite: 3R545
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
€174.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliTaottu korkea hiiliteräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus12 ", 16", 18 "ja 24"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.925
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8205593010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu sijoittamiseen, uteliaisuuteen ja kohdistamiseen palo- ja turvallisuus-, rakennus- ja huoltosovelluksissa
    • Taotut hiiliteräsrakenteet kestävät suurta rasitusta ja kestävyyttä pitkällä aikavälillä
    • Musta oksidipäällyste takaa täydellisen suojan hankaavia nesteitä ja kemikaaleja vastaan ​​sekä ankarissa teollisissa olosuhteissa
    • Noudattaa Federal Specifications GGG-B-0010E -standardeja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2156S Pry Bar Set Kaareva yksikärkinen seosteräs | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€205.88
PROTO J2138 Pry Bar -sarja, 3 seosterästä | AH2ABP 23UC34 J2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "€192.94
PROTO J2156S-TT -vankotankosarja 14-1 / 2 tuumaa - 31-7 / 8 tuuma | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTErittäin seosterästä414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€395.34
PROTO J2100-TT -vankotankosarja 12 tuuman - 24 tuuman pituus 4-osainen AH9LJG 40JD19 J2100-TTErittäin seosterästä412 ", 16", 18 ", 24"€266.35
PROTO J2166S Pry Bar -sarja 3 kpl. Teräs 5/8 tuuman leveys | AH9LKT 40JD65 J2166STeräs38 ", 12", 16 "€299.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head -tankosarja, hiiliteräs
€174.31 / yksikkö