Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J2100-TT -vankotankosarja 12 tuuman - 24 tuuman pituus 4-osainen AH9LJG 40JD19

PROTO J2100-TT Pry Bar sarja 12 tuumaa - 24 tuumaa, pituus 4 osaa

Varastossa
Tuote: AH9LJG Malli: J2100-TTRistiviite: 40JD19
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
€266.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliErittäin seosterästä
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus12 ", 16", 18 ", 24"
kokonaisleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)7.11
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Proto J2100-TT on kiinnitysvalmis, 4-osainen tankosarja, joka soveltuu nostamiseen, vivutukseen, naulan vetämiseen ja puisten laatikoiden tai lautojen erottamiseen toisistaan. Sarja sisältää 2 kohdistuspalkkia, joiden koko on 18 ja 24 tuumaa, sekä 2 pyörivää päätankoa, joiden koko on 12 ja 16 tuumaa.
    • Tässä ASME-sertifioidussa Proto-tankosarjassa on seostettu teräsrakenne, jossa on musta oksidipäällyste, joka tarjoaa vastustuskykyä korroosiota ja ruostetta vastaan ​​ja pidentää työkalun käyttöikää.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2156S Pry Bar Set Kaareva yksikärkinen seosteräs | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€205.88
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, hiiliteräs | AD2KZN 3R545 J2100Taottu korkea hiiliteräs412 ", 16", 18 "ja 24"€174.31
PROTO J2138 Pry Bar -sarja, 3 seosterästä | AH2ABP 23UC34 J2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "€192.94
PROTO J2156S-TT -vankotankosarja 14-1 / 2 tuumaa - 31-7 / 8 tuuma | AH9LJE 40JD16 J2156S-TTErittäin seosterästä414-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"€395.34
PROTO J2166S Pry Bar -sarja 3 kpl. Teräs 5/8 tuuman leveys | AH9LKT 40JD65 J2166STeräs38 ", 12", 16 "€299.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2100-TT Pry Bar sarja 12 tuumaa - 24 tuumaa, pituus 4 osaa
€266.35 / yksikkö