PROTO J2156S-TT -vankotankosarja 14-1 / 2 tuumaa - 31-7 / 8 tuuma | AH9LJE 40JD16

PROTO J2156S-TT Pry Bar sarja 14-1/2 tuuman - 31-7/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9LJE Malli: J2156S-TTRistiviite: 40JD16

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€395.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPry Baarisetti
MateriaaliErittäin seosterästä
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus14-1/2", 17-1/2", 28", 31-7/8"
kokonaisleveys5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.455
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)46.48
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPalojen lukumääräKokonaispituusHinta
PROTO J2156S Pry Bar Set Kaareva yksikärkinen seosteräs | AB7KQC 23UC33 J2156SAlloy Steel431-7/8", 28", 17-1/2", 14-1/2"€205.88
PROTO J2100 Tether-Ready Pry & Rolling Head Bar Set, hiiliteräs | AD2KZN 3R545 J2100Taottu korkea hiiliteräs412 ", 16", 18 "ja 24"€174.31
PROTO J2138 Pry Bar -sarja, 3 seosterästä | AH2ABP 23UC34 J2138Alloy Steel312 ", 16", 21 "€192.94
PROTO J2100-TT -vankotankosarja 12 tuuman - 24 tuuman pituus 4-osainen AH9LJG 40JD19 J2100-TTErittäin seosterästä412 ", 16", 18 ", 24"€266.35
PROTO J2166S Pry Bar -sarja 3 kpl. Teräs 5/8 tuuman leveys | AH9LKT 40JD65 J2166STeräs38 ", 12", 16 "€299.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J2156S-TT Pry Bar sarja 14-1/2 tuuman - 31-7/8 tuuman pituus
€395.34 / yksikkö