Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1432G Kipinöimätön vasara, Mar-Resistant pehmeä messinkipää, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515

PROTO J1432G kipinöimätön vasara, Mar-Resistant pehmeä messinkipää, 2.6 lb

Varastossa
Tuote: AD2KZJ Malli: J1432GRistiviite: 3R515
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
€153.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija1.75 "
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluLiukastumista estävä tyynykahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriMusta
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino2-1 / 2 paunaa
pään leveys1.75 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ihanteellinen lyömään metallia, betonia ja kiveä, ei-magneettinen messinkipää, joka vaimentaa iskuja ja vähentää työvahinkoja
    • Kestävä lasikuitukahva lisää mukavuutta ja pitoa
    • Kipinänkestävyys tekee siitä ihanteellisen käytettäväksi lähellä palavia materiaaleja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluPään väripään pituusPään painopään leveysHinta
PROTO J1430G Kipinöimätön Kelkkavasara, Ei-magneettinen messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ergonominenLuonnollinen3.5 "1-1 / 2 paunaa1.5 "€92.43
PROTO J1431G Kipinöimätön Kelkkavasara, Messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonominenLuonnollinen4.625 "4 lb2"€250.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1432G kipinöimätön vasara, Mar-Resistant pehmeä messinkipää, 2.6 lb
€153.85 / yksikkö