Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1430G Kipinöimätön Kelkkavasara, Ei-magneettinen messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZE 3R511

PROTO J1430G kipinöimätön kelkkavasara, ei-magneettinen messinkipää, 12 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD2KZE Malli: J1430GRistiviite: 3R511

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija1.5 "
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus3.5 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino1-1 / 2 paunaa
pään leveys1.5 "
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu silmiinpistäville kivi-, metalli- ja betonipinnoille rakennus-, kaivos- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa
    • Ei-magneettinen messinkipää tarjoaa lujuutta ja pitkäaikaista kestävyyttä ja kestää toistuvan käytön aiheuttamia vaurioita
    • Lasikuitukahva liukastumattomalla tyynypidikkeellä erinomaisen pidon ja väsymisen minimoimiseksi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluPään väripään pituusPään painopään leveysHinta
PROTO J1431G Kipinöimätön Kelkkavasara, Messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZG 3R513 J1431G2"ergonominenLuonnollinen4.625 "4 lb2"€250.43
PROTO J1432G Kipinöimätön vasara, Mar-Resistant pehmeä messinkipää, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Liukastumista estävä tyynykahvaMusta3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "€153.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1430G kipinöimätön kelkkavasara, ei-magneettinen messinkipää, 12 tuuman pituus
€92.43 / yksikkö