PROTO Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa


Proto-messingiset kipinöimättömät vasarat ovat ihanteellisia kiven, betonin ja metallisten työkappaleiden/työkalujen lyömiseen huolto- ja korjaustöissä, rakentamisessa, metallintyöstössä, kaivosteollisuudessa ja valmistussovelluksissa. Nämä vasarat ovat kipinänkestäviä käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa ympäristöissä, joihin liittyy haihtuvia aineita ...nesteet ja palavat kaasut.Lue lisää

Suodattaa
Kahvan väri: Musta / punainen , Kahvan materiaali: Lasikuitu , Pään materiaali: Messinki , Kokonaispituus: 12 " , Tether Capable: Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyliMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluPään väripään pituusPään painopään leveysHinta (ei alv)
A
J1430G
1.5 "ergonominenLuonnollinen3.5 "1-1 / 2 paunaa1.5 "€92.43
B
J1432G
1.75 "Liukastumista estävä tyynykahvaMusta3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "€153.85
B
J1431G
2"ergonominenLuonnollinen4.625 "4 lb2"€250.43

Ei kuohuvaa Sledge-vasaraa

Proto-messinkiset vasarat on suunniteltu iskeviin betoni-, kivi- ja metallikappaleisiin rakennus-, kaivos-, valmistus-, metallintyöstö- sekä huolto- ja korjaussovelluksissa. Näissä ei-kipinöivissä vasaroissa on korroosionkestävä, ei-magneettinen messinkipää, joka estää kipinöitä ja tekee niistä ihanteelliset haihtuvien nesteiden ja palavien kaasujen käsittelyyn. Ne absorboivat maksimaalisen iskun vähentääkseen työvahinkoja, mikä varmistaa käyttäjien turvallisuuden, ja ne on varustettu lasikuitukahvalla, jossa on liukumaton pito maksimaalisen hallinnan ja varmistaakseen vaarojen kestävän toiminnan. Valitse laajasta kaksoisvasaroiden valikoimasta, jotka ovat saatavana ergonomisina ja liukastumattomina tyynykahvan variaatioina Raptor Supplies.

Ominaisuudet

  • Kipinöimättömät Proto-vasarat on varustettu messinkipäällä, joka vaimentaa iskuja, mikä vähentää työvaurioita (marring).
  • Niissä on myös lasikuitukahva, joka takaa luistamattoman, ergonomisen otteen ja maksimaalisen työkalun hallinnan.
  • Näitä kipinöimättömiä Proto-vasaroita on saatavana halkaisijaltaan 1.5, 1.75 ja 2 tuumaa.

Usein kysytyt kysymykset

Ovatko nämä kipinöimättömät Proto-vasarat ei-magneettisia?

Kyllä, näissä vasaroissa on ei-magneettinen rakenne käytettäväksi laboratorioissa ja muissa vaarallisissa ympäristöissä.

Mitkä pääpainot ovat saatavilla näissä kipinöimättömissä Proto-vasaroissa?

Näitä kipinöimättömiä Proto-vasaroita on saatavana 1.5, 2.6 ja 3.8 lb:n pääpainoina.

Mitä turvallisuusohjeita tulee muistaa käytettäessä näitä kipinöimättömiä Proto-vasaroita?

  • Valitse aina oikea vasara työn vaatimuksen mukaan.
  • Ennen käyttöä työkalu tulee tarkastaa kulumisen, pään ja kädensijan löystymisen varalta.
  • Työkappale tulee lyödä suoraan (keskellä) vasaralla, ei sivuilla.
  • Vasaran iskupinnan halkaisijan tulee olla vähintään 3/8 tuumaa suurempi kuin kiinni jääneen työkalun pinnan halkaisija.
  • Käytä suojalaseja, suojakenkiä ja käsineitä käyttäessäsi näitä kipinöimättömiä vasaroita.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?