Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1431G Kipinöimätön Kelkkavasara, Messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZG 3R513

PROTO J1431G kipinöimätön kelkkavasara, messinkipää, 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD2KZG Malli: J1431GRistiviite: 3R513
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
€250.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi kuohuvaa Sledge-vasaraa
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluergonominen
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4.625 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino4 lb
pään leveys2"
Kokonaispituus12 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vähentää työvahinkoja petrokemian jalostamoissa, energiantuotannossa, kaivostoiminnassa sekä kaasun ja bensiinin tuotannossa
    • Tarjoaa kestävyyden kipinöitä vastaan ​​turvalliseen käyttöön palavien materiaalien lähellä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijaKahvan muotoiluPään väripään pituusPään painopään leveysHinta
PROTO J1430G Kipinöimätön Kelkkavasara, Ei-magneettinen messinkipää, 12 tuuman pituus | AD2KZE 3R511 J1430G1.5 "ergonominenLuonnollinen3.5 "1-1 / 2 paunaa1.5 "€92.43
PROTO J1432G Kipinöimätön vasara, Mar-Resistant pehmeä messinkipää, 2.6 lb | AD2KZJ 3R515 J1432G1.75 "Liukastumista estävä tyynykahvaMusta3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "€153.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1431G kipinöimätön kelkkavasara, messinkipää, 12 tuumaa
€250.43 / yksikkö