Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1431G-TT sidontavalmis, kipinöimätön kelkka 3-3 / 4 Lb | AF8AJV 24AK52

PROTO J1431G-TT Tether Ready Kipinöimätön kelkka 3-3/4 Lb

Varastossa
Tuote: AF8AJV Malli: J1431G-TTRistiviite: 24AK52

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkentävalmis ei-kipinöivä sukkuvasara
Kasvojen halkaisija2"
Käsittele väriäMusta / punainen
Kahvan muotoiluLiukastumista estävä tyynykahva
Kahva materiaaliLasikuitu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus3.625 "
PäämateriaaliMessinki
Pään paino3-3 / 4 paunaa
pään leveys2"
Kokonaispituus14.75 "
Sidonta pystyySidonta valmis

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.115
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8205203000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painopään leveysKokonaispituusHinta
PROTO J1432G-TT sidottu kelkavasara messinki 2.6 Lb | AB7UGH 24AK51 J1432G-TT1.75 "3.5 "2-1 / 2 paunaa1.75 "13.75 "€171.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1431G-TT Tether Ready Kipinöimätön kelkka 3-3/4 Lb
€252.16 / yksikkö