WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tonnia 20 tuumaa | AH4GUV

WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tonnia 20 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4GUV Malli: 34NK71

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€401.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalvelu Jack
Pohjan pituus26.375 "
Pohjan leveys14.125 "
Alustan pituus28.875 "
kahvan pituus50 "
Kahva materiaaliTeräs
Nostokyky2 sävyinen.
Nostokorkeus max.20 "
Nostokorkeus min.4.375 "
MateriaaliTeräs
Pyörän määrä2
Operaation tyyppimanuaalinen
Tehon nousu15-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.8575
Laivan korkeus (cm)21.84
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 34NK71 Service Jack HD Quick Lift 2 tonnia 20 tuumaa
€401.15 / yksikkö