SALSBURY INDUSTRIES 2240BP kirjelaatikko messinkipinta | AD3EQW 3YNW8

SALSBURY INDUSTRIES 2240BP kirjelaatikko messinkipinta

Tuote: AD3EQW Malli: 2240BPRistiviite: 3YNW8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetterbox
Laatikon materiaalialumiini
VäriMessinki
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino20 lb
Leveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.7
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi7612901090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysAsennusHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2240AP Alumiinipintainen postilaatikko | AD3EQV 3YNW7 2240APAlumiini7.5 "pinta€489.16
SALSBURY INDUSTRIES 2240ZP - Letter Box - pronssipinta | AD3EQX 3YNW9 2240 ZPPronssi7.5 "pinta€489.16
SALSBURY INDUSTRIES 2245AP Alumiininen upotettu postilaatikko | AD3EQY 3YNX1 2245APAlumiini6.75 "Upotettu€489.16
SALSBURY INDUSTRIES 2245BP Kirjelaatikko messinki upotettu | AD3EQZ 3YNX2 2245BPMessinki7.5 "Upotettu-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2245ZP Letter Box Bronze Syvennetty | AD3ERA 3YNX3 2245 ZPPronssi6.75 "Upotettu€489.16
SALSBURY INDUSTRIES 2240ZU kirjelaatikko vakiopintapronssi | AH3RUE 33KT58 2240ZUPronssi7.5 "pinta€450.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2240BP kirjelaatikko messinkipinta