Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1195-A-TT Räikkälaatikkoavain 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa. 12 pistettä | AG4LLM 34GP66

PROTO J1195-A-TT Räikkäavain 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa. 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LLM Malli: J1195-A-TTRistiviite: 34GP66

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko3/4 x 7/8 "
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari20 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä18
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus9.25 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko3/4 x 7/8 "
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliDouble Box End, käännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1181-A-TT Räikkäkoteloavain 1/4 tuumaa x 5/16 tuumaa 6 pistettä | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 Tutkinnot4.25 "1/4 x 5/16 "€51.06
PROTO J1192T-A-TT Räikkäkoteloavain 3/8 tuumaa x 7/16 tuumaa 12 pistettä | AG4LLJ 34GP63 J1192T-A-TT120 Tutkinnot5.5 "3/8 x 7/16 "€47.81
PROTO J1194-A-TT Räikkälaatikkoavain 5/8 tuumaa x 11/16 tuumaa 12 pistettä | AG4LLL 34GP65 J1194-A-TT120 Tutkinnot8.125 "5/8 x 11/16 "€51.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1195-A-TT Räikkäavain 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa. 12 pistettä
€64.08 / yksikkö