HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252BLKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta | CE6QPL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252BLKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta

Tuote: CE6QPL Malli: 5252BLKTR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräastia
VäriMusta
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
MateriaaliTermoplastinen / komposiitti
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
VaiheYksivaihe
KokoStandardi
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva 75 astetta C; vähintään -40 astetta C
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2-napainen 3-johtiminen maadoitus

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5252BLKTR Suora pistoke, kaksipuolinen, 15A 125V, musta