Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1194-A-TT Räikkälaatikkoavain 5/8 tuumaa x 11/16 tuumaa 12 pistettä | AG4LLL 34GP65

PROTO J1194-A-TT Räikkäavain 5/8 tuumaa x 11/16 tuumaa 12 pistettä

Varastossa
Tuote: AG4LLL Malli: J1194-A-TTRistiviite: 34GP65
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
€56.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko5/8 x 11/16 "
MateriaaliErittäin seosterästä
Min. Valokaari20 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä18
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus8.125 "
SuunnanvaihtoKyllä
SAE tai metrinenSAE
Koko5/8 x 11/16 "
Sidonta pystyySidonta valmis
Jakoavain tyyliDouble Box End, käännettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8204110030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPisteiden määräOffsetKokonaispituusKokoHinta
PROTO J1181-A-TT Räikkäkoteloavain 1/4 tuumaa x 5/16 tuumaa 6 pistettä | AG4LKP 34GP45 J1181-A-TT625 Tutkinnot4.25 "1/4 x 5/16 "€51.06
PROTO J1192T-A-TT Räikkäkoteloavain 3/8 tuumaa x 7/16 tuumaa 12 pistettä | AG4LLJ 34GP63 J1192T-A-TT120 Tutkinnot5.5 "3/8 x 7/16 "€47.81
PROTO J1195-A-TT Räikkälaatikkoavain 3/4 tuumaa x 7/8 tuumaa. 12 pistettä | AG4LLM 34GP66 J1195-A-TT120 Tutkinnot9.25 "3/4 x 7/8 "€64.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1194-A-TT Räikkäavain 5/8 tuumaa x 11/16 tuumaa 12 pistettä
€56.92 / yksikkö