Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1195-A räikkäavain 3/4 x 7/8 kaksoispää | AA8WZL 1AMX3

PROTO J1195-A Räikkäavain 3/4 x 7/8 kaksoispää

Varastossa
Tuote: AA8WZL Malli: J1195-ARistiviite: 1AMX3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRäikkälaatikkoavain
Suorittaa loppuunTäysi puola
Joustava pääEi
Pään koko3/4 x 7/8 "
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Pisteiden määrä12
Offset0 Tutkinnot
Kokonaispituus9.25 "
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenSAE
Koko3/4 x 7/8 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Jakoavain tyyliTuplapää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJoustava pääMin. ValokaariPisteiden määräOffsetKokonaispituusSuunnanvaihtoKokoHinta
PROTO J1191T-A Räikkälaatikkoavain 1/4 x 5/16 kaksoispää | AA8LZR 19C603 J1191T-AEi5 Tutkinnot120 Tutkinnot4 9 / 32 "Kyllä1/4 x 5/16 "€26.07
PROTO J1191-A räikkäavain 1/4 x 5/16 kaksoispää | AA8WZE 1AMW6 J1191-AEi5 Tutkinnot60 Tutkinnot4 9 / 32 "Kyllä1/4 x 5/16 "€22.96
PROTO J1192-A räikkäavain 3/8 x 7/16 kaksoispää | AA8WZF 1AMW8 J1192-AEi5 Tutkinnot60 Tutkinnot5.5 "Kyllä3/8 x 7/16 "€25.36
PROTO J1192T-A räikkäavain 3/8 x 7/16 kaksoispää | AA8WZG 1AMW9 J1192T-AEi5 Tutkinnot120 Tutkinnot5.5 "Ei3/8 x 7/16 "€29.78
PROTO J1193-A räikkäavain 1/2 x 9/16 kaksoispää | AA8WZH 1AMX0 J1193-AEi5 Tutkinnot60 Tutkinnot6.75 "Ei1/2 x 9/16 "€30.35
PROTO J1193T-A räikkäavain 1/2 x 9/16 kaksoispää | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-AEi5 Tutkinnot120 Tutkinnot6.75 "Kyllä1/2 x 9/16 "€34.52
PROTO J1194-A räikkäavainkoteloavain 5/8 x 11/16 kaksoispää | AA8WZK 1AMX2 J1194-AEi5 Tutkinnot120 Tutkinnot8 7 / 64 "Kyllä5/8 x 11/16 "€36.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1195-A Räikkäavain 3/4 x 7/8 kaksoispää
€40.88 / yksikkö