Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J1190MA -kääntöavainsarja, metrinen 6-pisteinen 5 kpl | AD8QDM 4LT85

PROTO J1190MA Käännettävä jakoavainsarja Metric 6-pisteinen 5 kpl

Varastossa
Tuote: AD8QDM Malli: J1190MARistiviite: 4LT85
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
€161.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävä jakoavainsarja
lisälaitteetTyökalurulla
Suorittaa loppuunKiiltävä
Joustava pääEi
MateriaaliTeräs
Min. Valokaari5 Tutkinnot
Hammaspyörien lukumäärä72
Palojen lukumäärä5
Pisteiden määrä6
Offset0 Tutkinnot
SuunnanvaihtoEi
SAE tai metrinenmetrinen
Jakoavain tyyliKäännettävä, laatikon pää
Avaimet mukana7 x 8, 9 x 10, (12 pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8204110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJakoavain tyyliSuorittaa loppuunMateriaaliAvaimet mukanaPalojen lukumääräPisteiden määräOffsetSuunnanvaihtoHinta
PROTO J1190A -avainavainsarja Sae 12-kärki 5 kpl | AA8WDR 1AKR2 J1190AKäännettävä, laatikon pääKiiltäväTeräs1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5120 TutkinnotEi€172.71
PROTO J1180A -avainavainsarja Sae 6-kärki 5 kpl | AA8WDT 1AKR3 J1180AKäännettävä, Box End, OffsetKiiltäväTeräs(6 pt) 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, (12 pt) 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8 "5625 TutkinnotKyllä€211.09
PROTO JSBV-8S -avainavainsarja Sae 12-kärki 8 kpl | AB4BCZ 1WNC4 JSBV-8SPeruutus, SplineMusta kromiAlloy Steel7/32 x 9/32, 1/4 x 5/16, 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 11/16, 3/4 x 7/8, 13 / 16 x 15/16, 1 x 1-1 / 8 "8120 TutkinnotKyllä€597.57
PROTO J1180MA Kääntöavainsarja Metric 7 kpl | AD8QDJ 4LT82 J1180MAKäännettävä, Box End, OffsetKiiltäväTeräs(6 Pt.) 7 x 8, 9 x 10, (12 Pt.) 11 x 13, 12 x 14, 15 x 17, 16 x 18, 19 x 21 mm76 ja 1225 TutkinnotKyllä€294.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J1190MA Käännettävä jakoavainsarja Metric 6-pisteinen 5 kpl
€161.92 / yksikkö