PROTO J112832L kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 7/8 tuuman pään koko, 17 1/8 tuuman kokonaispituus

Tuote: CH6PTA Malli: J112832LRistiviite: 483H46
€75.71 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 6 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDouble Box -avain
Kulma15 astetta
Lopputyyppi12-pisteen laatikon pää
Suorittaa loppuunkromi
Grip-tyylitavallinen
Käsittele väriäHopea
Kahvan tyyppiTeräs
Pään koko7/8 ", 1"
head Paksuus9/16 ", 19/32"
Head TypeOffset
EristettyEi
MateriaaliAlloy Steel
MittaustyyppiSAE
Ei kipinöintiäEi
Pisteiden määrä12
Kokonaispituus17 1 / 8 "
hammastussuuntaaEi
SuunnanvaihtoEi
ShapeSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulmahead PaksuuseräKokonaispituusHinta
PROTO J1024A kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 3/4 tuuman pään koko, 12 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PRV 483J69 J1024A-1/2 ", 17/32"Double Box -avain12 1 / 4 "€72.25
Tarjouspyyntö
PROTO J1028A kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 7/8 tuuman pääkoko, 13 1/2 tuuman kokonaispituus | CH6PRW 483J70 J1028A-17/32 ", 9/16"Double Box -avain13 1 / 2 "€76.66
Tarjouspyyntö
PROTO J111416L Kaksoislaatikkoavain, 7/16 tuuman pääkoko, 10 3/4 tuuman kokonaispituus, seosteräs | CH6PRX 483H41 J111416L15 astetta3 / 8 "Double Box -avain10 3 / 4 "€69.47
Tarjouspyyntö
PROTO J112224L Kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 11/16 tuuman pääkoko, 14 1/4 tuuman kokonaispituus | CH6PRY 483H44 J112224L15 astetta1/2 ", 17/32"Double Box -avain14 1 / 4 "€73.85
Tarjouspyyntö
PROTO J8181-T500 kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 1/2 tuuman pään koko, 8 3/4 tuuman kokonaispituus | CH6PWM 483J39 J8181-T50060 astetta11/32 ", 13/32"Double Box -avain8 3 / 4 "€64.29
Tarjouspyyntö
PROTO J8184-T500 kaksoislaatikkoavain, 3/4 tuuman pääkoko, 11 1/2 tuuman kokonaispituus, seosteräs | CH6PWN 483J42 J8184-T50060 astetta1/2 ", 9/16"Double Box -avain11 1 / 2 "€68.75
Tarjouspyyntö
PROTO J111820L Kaksoislaatikkoavain, 9/16, 5/8 tuuman pää, 12 1/2 tuuman pituus, offset, seosteräs, kromi | CN2QZU J1130LB / 1AML9 J111820L--Laatikon pääavain-€67.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J112832L kaksoislaatikkoavain, seosteräs, kromi, 7/8 tuuman pään koko, 17 1/8 tuuman kokonaispituus
€75.71 / yksikkö