Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10055M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 55mm 6 Pt | AA8VAF 1AFN9

PROTO J10055M Iskukanta 1 tuuman veto 55mm 6 pt

Varastossa
Tuote: AA8VAF Malli: J10055MRistiviite: 1AFN9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€106.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko1"
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTaottu seosteräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus3.125 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko55mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10038M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 38 mm 6 Pt | AA2DMG 10E438 J10038MÖljytty - musta oksidi3.375 "38mm€58.89
PROTO J10054M iskutulppa 1 tuuman asema 54 mm 6 Pt | AA2DMH 10E439 J10054MÖljytty - musta oksidi4.437 "54mm€107.94
PROTO J10030M Iskupistoke, 1 tuuma, 30 mm 6 Pt | AA8UZY 1AFN2 J10030MMustaoksidi2.437 "30mm€54.50
PROTO J10032M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 32 mm 6 Pt | AA8UZZ 1AFN3 J10032MMustaoksidi2.437 "32mm€52.75
PROTO J10033M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 33mm 6 Pt | AA8VAA 1AFN4 J10033MMustaoksidi2.437 "33mm€56.25
PROTO J10036M iskutulppa 1 tuuman käyttölaite 36mm 6 Pt | AA8VAB 1AFN5 J10036MMustaoksidi2.437 "36mm€53.73
PROTO J10041M Iskupistoke 1 tuuman käyttölaite 41mm 6 Pt | AA8VAC 1AFN6 J10041MMustaoksidi2.625 "41mm€61.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10055M Iskukanta 1 tuuman veto 55mm 6 pt
€106.96 / yksikkö