DMS DMS 05004 Hoitoaluetarpeet 4 kpl | AC7ECB 38E562

DMS 05004 Hoitoaluetarpeet 4 kpl

Varastossa
Tuote: AC7ECB Malli: DMS 05004Ristiviite: 38E562

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,079.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHoitoalue Tarps

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3905190000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DMS 05004 Hoitoaluetarpeet 4 kpl
€1,079.41 / yksikkö