Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J07500R Iskunkestävä rengas musta oksidi | AA8ZHE 1AX77

PROTO J07500R Iskunvaimennusrengas musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA8ZHE Malli: J07500RRistiviite: 1AX77

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitysrengas
Aseman koko3 / 4 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pisteiden määrä6, 12
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10000R1 Iskunkestävä rengas 2 tuuman musta oksidi | AA8UNY 1ACW0 J10000R11"4, 6, 82"2 "halkaisija€6.73
PROTO J10000R2 iskusuojarengas 2-1 / 4 tuumaa | AA8UNZ 1ACW1 J10000R21"6, 82.25 "2 halkaisija 1/4 "€6.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J07500R Iskunvaimennusrengas musta oksidi
€2.94 / yksikkö