Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PROTO J10000R1 Iskunkestävä rengas 2 tuuman musta oksidi | AA8UNY 1ACW0

PROTO J10000R1 iskunpitävyysrengas 2 tuumaa musta oksidi

Varastossa
Tuote: AA8UNY Malli: J10000R1Ristiviite: 1ACW0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskupesän kiinnitysrengas
Aseman koko1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä4, 6, 8
Kokonaispituus2"
SAE tai metrinenSAE
Koko2 "halkaisija

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0374
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAseman kokoPisteiden määräKokonaispituusKokoHinta
PROTO J10000R2 iskusuojarengas 2-1 / 4 tuumaa | AA8UNZ 1ACW1 J10000R21"6, 82.25 "2 halkaisija 1/4 "€6.86
PROTO J07500R Iskunkestävä rengas musta oksidi | AA8ZHE 1AX77 J07500R3 / 4 "6, 12--€2.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PROTO J10000R1 iskunpitävyysrengas 2 tuumaa musta oksidi
€6.73 / yksikkö