Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 4EVP1 Tasolevy Vedettävä auki 1-59/64 tuuman pituus | AD7KCG

APPROVED VENDOR 4EVP1-vastalevy, avattava, 1-59/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AD7KCG Malli: 4EVP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVastalevy
Saalisprojektio3 / 32 "
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
TarvikkeetEi sisälly
MateriaaliRuostumaton teräs
Asennustyyppipinta
AvaustoimintoVedä avataksesi
Lakon korkeus5 / 64 "
Lakon pituus1 59 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliLakon korkeusLakon pituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 4EVP7 Vastalevy Avattava, vedettävä polyasetaali | AD7KCN 4EVP7ValkoinenPolyasetaali7 / 32 "1 49 / 64 "€5.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 4EVP1-vastalevy, avattava, 1-59/64 tuuman pituus
€2.06 / yksikkö