VESTIL CST-ALEH-8x2NY-S Pyörä, Nylon, Kääntyvä, 8 x 2 tuuman koko | CE3AZZ

VESTIL CST-ALEH-8x2NY-S Pyörä, Nylon, Kääntyvä, Koko 8 x 2 tuumaa

Tuote: CE3AZZ Malli: CST-ALEH-8x2NY-S
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntöpyörä
Koko1250 lbs.
Pyörän koko8 "x 2"
Halkaisija8"
durometer70 Ranta A
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus9 1 / 2 "
MateriaaliNylon
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
Ylälevyn koko4 "x 4 1 / 2"
TyyppiKääntyvä

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijadurometerKorkeuseräMateriaaliTyyppiHinta
VESTIL CST-ALEH-6x2NY-R Pyörä, Nylon, Jäykkä, 6 x 2 tuuman koko | CE3AZK CST-ALEH-6x2NY-R6 "x 2"6"92 Ranta A7 1 / 2 "Jäykkä pyöräpolyuretaaniJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-6x2NY-S Pyörä, Nylon, Kääntyvä, 6 x 2 tuuman koko | CE3AZL CST-ALEH-6x2NY-S6 "x 2"6"92 Ranta A7 1 / 2 "KääntöpyöräpolyuretaaniKääntyvä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-6x2NY-SWTB Pyörä, Nylon, Kääntyvä, Jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3AZM CST-ALEH-6x2NY-SWTB6 "x 2"6"92 Ranta A7 1 / 2 "KääntöpyöräpolyuretaaniKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2NY-R Pyörä, Nylon, Jäykkä, 8 x 2 tuuman koko | CE3AZY CST-ALEH-8x2NY-R8 "x 2"8"92 Ranta A9 1 / 2 "Jäykkä pyöräpolyuretaaniJäykkä-
Tarjouspyyntö
VESTIL CST-ALEH-8x2NY-SWTB Pyörä, Nylon, Kääntyvä, Jarru, 8 x 2 tuuman koko | CE3BAA CST-ALEH-8x2NY-SWTB8 "x 2"8"70 Ranta A9 1 / 2 "KääntöpyöräNylonKääntyvä kokonaisjarrulla-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2NY-S Pyörä, Nylon, Kääntyvä, Koko 8 x 2 tuumaa